DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 焼結 2刃 VN-OCES
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
刃径(Φmm)
9.3
9.3
10.9
11
シャンク径(Φmm)
10
10
12
刃長(mm)
9
9
12
全長(mm)
100
100
120
全110種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00836894
品番
VN-OCES2093
参考基準価格(税別)
¥618,340
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
全長(mm)
100
刃数
2
刃径(Φmm)
9.3
シャンク径(Φmm)
10
刃長(mm)
9
材質
DIA