HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 受動部品
HARWINの 受動部品その他関連用品
HARWIN コネクタハウジング 3極 ピッチ:2mm 1列 M80-1010398S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00836897
品番
M80-1010398S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
仕様
●極数:3●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:M80-10●併用可能製品:M80シリーズコネクタ●接続方向:ストレート●長さ:8mm●幅:3.4mm●ハウジング材質:ポリアミド●圧着成形品
RoHS指令(10物質対応)
対応