BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 電子部品(オンボード)
BAHCO(バーコ)の 受動部品
BAHCO(バーコ)の 受動部品その他関連用品
Bahco スクリュードライバ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00837019
品番
8045LVDE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
仕様
●刃の長さ:42 mm●刃先端サイズ:16mm●全体長さ:132 mm●インジケータタイプ:ネオン