DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 焼結 2刃 VN-OCES
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
刃径(Φmm)
10.9
9.3
10.9
11
シャンク径(Φmm)
12
10
12
刃長(mm)
12
9
12
全長(mm)
100
100
120
全110種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00837086
品番
VN-OCES2109
参考基準価格(税別)
¥708,340
販売価格(税込)
¥637,780
販売価格(税別)
¥
579,800
バスケットに入れる
全長(mm)
100
刃数
2
刃径(Φmm)
10.9
シャンク径(Φmm)
12
刃長(mm)
12
材質
DIA