BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の スパナ/レンチ
BAHCO(バーコ)の コンビネーションスパナ
Bahco コンビネーションスパナ 111M-7 7 mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00837098
品番
111M-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
その他
ダブルエンドあり/【インチまたはメートル】Metricmm
材質
合金鋼
全長(mm)
120
サイズ
7mm
仕上
クロム
スパナ
コンビネーションスパナ