MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
10ビット D/Aコンバータ Microchip
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
00837107
品番
MCP4911-E/P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●アーキテクチャ:レジスタストリング●分解能:10ビット●フルスケールエラー:1%FSR●全非線形エラー:3.5LSB●DACチャンネル数:1●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:PDIP●ピン数:8●最大セトリング時間:4.5μs●デジタルインターフェースタイプ:シリアル (SPI)●出力極性:バイポーラ●基準電圧:外部●電源タイプ:単一電源●動作温度 Max:125 ℃mm●MCP4911/4912シリーズ10ビットD/Aコンバータ
RoHS指令(10物質対応)
対応