ARCOL(OHMITE)
Arcol Ohmite シャーシ取り付け抵抗器,225W,50Ω,±5%
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00837265
品番
L225J50RE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
仕様
●抵抗:50Ω●定格電力:225W●シリーズ:270●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:はんだ●動作温度 Min:+25℃●動作温度 Max:+350℃●最小温度係数:-260ppm/℃●最大温度係数:+260ppm/℃
寸法(mm)
28.6(Dia.)×266.7、全体長=266.7
RoHS指令(10物質対応)
対応