MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
8ビット D/Aコンバータ Microchip
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
00837491
品番
TC1320EOA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
●アーキテクチャ:電流ステアリング●分解能:8ビット●フルスケールエラー:±3%FSR●全非線形エラー:±2LSB●DACチャンネル数:1●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●最大セトリング時間:10μs●デジタルインターフェースタイプ:シリアル (I2C)●出力極性:ユニポーラ●基準電圧:外部●標準シングル供給電圧:5.5 V●動作温度 Min:-40 ℃mm●TC1320シリーズ8ビットD/Aコンバータ
RoHS指令(10物質対応)
対応