MCP4922-E/SL 12ビット D/Aコンバータ Microchip MICROCHIP 00837518

12ビット D/Aコンバータ Microchip

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(57個)仕様●アーキテクチャ:レジスタストリング●分解能:12ビット●フルスケールエラー:1%FSR●全非線形エラー:±12LSB●DACチャンネル数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:14●最大セトリング時間:4.5μs●デジタルインターフェースタイプ:シリアル(SPI / マイクロワイヤ)●出力極性:バイポーラ●基準電圧:外部●電源タイプ:単一電源●動作温度 Min:-40 ℃mm●MCP4921/4922シリーズ12ビットD/Aコンバータ注文コード00837518品番MCP4922-E/SL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様●アーキテクチャ:レジスタストリング●分解能:12ビット●フルスケールエラー:1%FSR●全非線形エラー:±12LSB●DACチャンネル数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:14●最大セトリング時間:4.5μs●デジタルインターフェースタイプ:シリアル(SPI / マイクロワイヤ)●出力極性:バイポーラ●基準電圧:外部●電源タイプ:単一電源●動作温度 Min:-40 ℃mm●MCP4921/4922シリーズ12ビットD/AコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする