ARCOL(OHMITE)
ARCOL(OHMITE)の 電子部品(オンボード)
ARCOL(OHMITE)の 受動部品
ARCOL(OHMITE)の 受動部品その他関連用品
Arcol Ohmite 面実装抵抗, 0603 (1608M), 0.1W HVC0603T1006FET
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
注文コード
00837606
品番
HVC0603T1006FET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
仕様
●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:1%●定格電力:0.1W
RoHS指令(10物質対応)
対応