BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の スパナ/レンチ
BAHCO(バーコ)の コンビネーションスパナ
Bahco スパナセット 111M/SH12 12ピース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00837631
品番
111M/SH12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
セット内容
コンビネーションスパナセット
材質
バナジウムエクストラスチール
サイズ
(セットのサイズ)8→19mm
シリーズ
111M
仕上
クロムメッキニッケル
入数(個)
12
各種認証
VDE:1000V認証なし