12ビット D/Aコンバータ Microchip

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様●アーキテクチャ:レジスタストリング●分解能:12ビット●フルスケールエラー:1%FSR●全非線形エラー:+12LSB●DACチャンネル数:1●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●最大セトリング時間:4.5μs●デジタルインターフェースタイプ:シリアル(SPI / マイクロワイヤ)●出力極性:バイポーラ●基準電圧:外部●電源タイプ:単一電源●動作温度 Min:-40 ℃mm●MCP4921/4922シリーズ12ビットD/Aコンバータ 注文コード00837771 品番MCP4921-E/SN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品は仕様・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様●アーキテクチャ:レジスタストリング●分解能:12ビット●フルスケールエラー:1%FSR●全非線形エラー:+12LSB●DACチャンネル数:1●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●最大セトリング時間:4.5μs●デジタルインターフェースタイプ:シリアル(SPI / マイクロワイヤ)●出力極性:バイポーラ●基準電圧:外部●電源タイプ:単一電源●動作温度 Min:-40 ℃mm●MCP4921/4922シリーズ12ビットD/Aコンバータ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする