内容量1セット(100個)仕様●アーキテクチャ:レジスタストリング●分解能:12ビット●フルスケールエラー:±2%FSR●全非線形エラー:±12LSB●DACチャンネル数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:MSOP●ピン数:8●最大セトリング時間:4.5μs●デジタルインターフェースタイプ:シリアル(SPI / マイクロワイヤ)●出力極性:ユニポーラ●基準電圧:内部●電源タイプ:単一電源●動作温度 Min:-40 ℃mm●MCP4821/4822シリーズ12ビットD/Aコンバータ注文コード00837859品番MCP4822-E/MS