内容量1袋(5個)仕様●アーキテクチャ:レジスタストリング●分解能:12ビット●フルスケールエラー:4.5LSB●全非線形エラー:±0.5LSB●DACチャンネル数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:8●最大セトリング時間:6μs●デジタルインターフェースタイプ:シリアル (I2C)●出力極性:バイポーラ●基準電圧:外部, 内部●電源タイプ:単一電源●動作温度 Min:-40 ℃mm●MCP47FEB21 / 22シリーズ12ビットD/Aコンバータ. MicrochipのMCP47FEB21 / 22デバイス製品は、不揮発性メモリとI2C対応インターフェイスを備えた12ビットバッファ電圧出力D/Aコンバータです。シングルチャンネルタイプ及びデュアルチャンネルタイプが用意されています。. 特長. 8ビット分解能 レールツーレール出力 高速整定時間: 6 μs (標準) 電圧リファレンスオプション - デバイスV DD 、外部V REF (バッファあり / なし)又は内部バンドギャップ(1.22 V標準) 出力ゲインオプション - ユニティ(1倍)又は2倍(内部V DD を電圧ソースとして使用しない場合) 不揮発性メモリ(EEPROM) パワーダウンモード 低消費電力 - デュアルチャンネルタイプ正常動作380 μA (最大)、シングルチャンネルタイプ正常動作180 μA (最大)、パワーダウン動作650 nA (標準)、及びEEPROM書き込みサイクル1.9 mA (最大) シングル電源動作: 2.7 → 5.5 V I 2 Cインターフェイス注文コード00837886品番MCP47FEB22A0-E/ST