12ビット D/Aコンバータ Microchip

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 仕様●アーキテクチャ:レジスタストリング●分解能:12ビット●フルスケールエラー:±2%FSR●全非線形エラー:±12LSB●DACチャンネル数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●最大セトリング時間:4.5μs●デジタルインターフェースタイプ:シリアル(SPI / マイクロワイヤ)●出力極性:ユニポーラ●基準電圧:内部●電源タイプ:単一電源●MCP4821/4822シリーズ12ビットD/Aコンバータ 注文コード00838026 品番MCP4822-E/SN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は仕様・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様●アーキテクチャ:レジスタストリング●分解能:12ビット●フルスケールエラー:±2%FSR●全非線形エラー:±12LSB●DACチャンネル数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●最大セトリング時間:4.5μs●デジタルインターフェースタイプ:シリアル(SPI / マイクロワイヤ)●出力極性:ユニポーラ●基準電圧:内部●電源タイプ:単一電源●MCP4821/4822シリーズ12ビットD/Aコンバータ 寸法(mm)4.9×3.9×1.42 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする