12ビット D/Aコンバータ Microchip

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 仕様●アーキテクチャ:レジスタストリング●分解能:12ビット●フルスケールエラー:70LSB●全非線形エラー:6LSB●DACチャンネル数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:MSOP●ピン数:10●最大セトリング時間:7.8μs●デジタルインターフェースタイプ:シリアル (SPI)●出力極性:バイポーラ●基準電圧:内部●標準シングル供給電圧:5.5 V●動作温度 Min:-40 ℃mm●MCP48FVB21 / 22 12ビットD/Aコンバータ. Microchip MCP48FVB21 / 22ファミリは、高性能を発揮し、低消費電力と高速整定時間を実現した12ビット電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。 オンボードに揮発性メモリとSPIインターフェイスが搭載されています。SPIインターフェイスは、最大20 MHzの書き込みコマンド及び最大10 MHzの読み取りコマンドに対応します。 4種類の電圧リファレンスオプションが用意されています。. 特長. 12ビット出力電圧分解能(4096ステップ) レールツーレール出力 高速整定時間: 7.8 μs (標準) デバイスVDD、外部VREF (バッファあり又はバッファなし)、内部バンドギャップ(1.22 V標準) 出力ゲインオプション: ユニティ(1倍)、2倍(内部VDDを電圧ソースとして使用しない場合) 揮発性メモリ(RAM) パワーダウンモード 低消費電力: 180 μA通常動作(最大)、650 nAパワーダウン動作(標準) シングル電源動作: 2.7 → 5.5 V SPIインターフェイス 注文コード00838078 品番MCP48FVB22-E/UN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は仕様・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様●アーキテクチャ:レジスタストリング●分解能:12ビット●フルスケールエラー:70LSB●全非線形エラー:6LSB●DACチャンネル数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:MSOP●ピン数:10●最大セトリング時間:7.8μs●デジタルインターフェースタイプ:シリアル (SPI)●出力極性:バイポーラ●基準電圧:内部●標準シングル供給電圧:5.5 V●動作温度 Min:-40 ℃mm●MCP48FVB21 / 22 12ビットD/Aコンバータ. Microchip MCP48FVB21 / 22ファミリは、高性能を発揮し、低消費電力と高速整定時間を実現した12ビット電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。 オンボードに揮発性メモリとSPIインターフェイスが搭載されています。SPIインターフェイスは、最大20 MHzの書き込みコマンド及び最大10 MHzの読み取りコマンドに対応します。 4種類の電圧リファレンスオプションが用意されています。. 特長. 12ビット出力電圧分解能(4096ステップ) レールツーレール出力 高速整定時間: 7.8 μs (標準) デバイスVDD、外部VREF (バッファあり又はバッファなし)、内部バンドギャップ(1.22 V標準) 出力ゲインオプション: ユニティ(1倍)、2倍(内部VDDを電圧ソースとして使用しない場合) 揮発性メモリ(RAM) パワーダウンモード 低消費電力: 180 μA通常動作(最大)、650 nAパワーダウン動作(標準) シングル電源動作: 2.7 → 5.5 V SPIインターフェイス RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする