BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の グリップドライバー
Bahco ドライバーセット 絶縁ドライバ セット 7個 BE-9888S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00838087
品番
BE-9888S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
チップサイズ
【マイナス】0.4、0.5、0.8、1mm【Pozidriv】PZ0、PZ2、PZ3
入数(個)
7
チップタイプ
【Pozidriv】マイナス
各種認証
VDE:1000V認証あり
ドライバ種類
絶縁ドライバセット