AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 受動部品
AMPHENOLの 受動部品その他関連用品
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ, プラグ, 6極 D38999/26WE6PN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00838096
品番
D38999/26WE6PN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
●極数:6●オス/メス:プラグ●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:17mm●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999 Series III●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:D38999