NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ボール超硬エンドミル
エンドミル 焼結 ボールE DCRESLN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00838102
品番
DCRESLN1
参考基準価格(税別)
¥99,470
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
2
刃長(mm)
4
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
超硬
首下長(mm)
40
ボール半径R(mm)
1