HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 受動部品
HARWINの 受動部品その他関連用品
HARWIN コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 2列 M80-1031298S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00838139
品番
M80-1031298S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
仕様
●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:M80-103●併用可能製品:M80-011シリーズ圧着ソケット、M80-013シリーズ圧着ソケット●接続方向:ストレート●長さ:14mm●幅:5.4mm●ハウジング材質:ナイロン●圧着成形品
RoHS指令(10物質対応)
対応