ARCOL(OHMITE)
ARCOL(OHMITE)の 電子部品(オンボード)
ARCOL(OHMITE)の 受動部品
ARCOL(OHMITE)の 受動部品その他関連用品
Arcol Ohmite 面実装抵抗, 1224 (3250M), 2W LVK25R001FER
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00838218
品番
LVK25R001FER
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
仕様
●テクノロジー:金属合金●パッケージ/ケース:1224 (3250M)●許容差:1%●定格電力:2W
RoHS指令(10物質対応)
対応