仕様●アーキテクチャ:レジスタストリング●分解能:10ビット●フルスケールエラー:±2%FSR●全非線形エラー:3.5LSB●DACチャンネル数:2●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:PDIP●ピン数:8●最大セトリング時間:4.5μs●デジタルインターフェースタイプ:シリアル (SPI)●出力極性:バイポーラ●基準電圧:内部●標準シングル供給電圧:5.5 V●動作温度 Max:125 ℃mm●MCP4811/4812シリーズ10ビットD/Aコンバータ
RoHS指令(10物質対応)対応