BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の スパナ/レンチ
BAHCO(バーコ)の モンキーレンチ
Bahco レンチ 8070 IP 155 mm 合金鋼
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00838446
品番
8070 IP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
材質
合金鋼
全長(mm)
155
仕上
Phosphate
材質(ハンドル)
金属
レンチ
モンキーレンチmm
入数(個)
40