内容量1袋(5個)仕様●アーキテクチャ:レジスタストリング●分解能:12ビット●フルスケールエラー:70LSB●全非線形エラー:6LSB●DACチャンネル数:1●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:MSOP●ピン数:10●最大セトリング時間:7.8μs●出力極性:バイポーラ●基準電圧:外部, 内部●電源タイプ:単一電源●動作温度 Min:-40 ℃mm●MCP48FEB21 / 22 12ビットD/Aコンバータ. Microchip MCP48FEB21 / 22ファミリは、高性能を発揮し、低消費電力と高速整定時間を実現した12ビット電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。 オンボードの不揮発性EEPROMにより、パワーダウン時にDAC設定を保存することができます。また、4種類の電圧リファレンスオプションが用意されています。 SPIインターフェイスは、最大20 MHzの書き込みコマンド及び最大10 MHzの読み取りコマンドに対応します。. 特長. 12ビット出力電圧分解能(4096ステップ) レールツーレール出力 高速整定時間: 7.8 μs (標準) デバイスVDD、外部VREF (バッファあり又はバッファなし)、内部バンドギャップ(1.22 V標準) 出力ゲインオプション: ユニティ(1倍)、2倍(内部VDDを電圧ソースとして使用しない場合) 不揮発性メモリ(EEPROM) パワーダウンモード 低消費電力: 180 μA通常動作(最大)、650 nAパワーダウン動作(標準) シングル電源動作: 2.7 → 5.5 V SPIインターフェイス注文コード00838525品番MCP48FEB21-E/UN