内容量1セット(60個)仕様●アーキテクチャ:レジスタストリング●分解能:12ビット●フルスケールエラー:1%FSR●全非線形エラー:±12LSB●DACチャンネル数:1●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:PDIP●ピン数:8●最大セトリング時間:4.5μs●デジタルインターフェースタイプ:シリアル(SPI / マイクロワイヤ)●出力極性:ユニポーラ●基準電圧:外部●電源タイプ:単一電源●動作温度 Min:-40 ℃mm●MCP4921/4922シリーズ12ビットD/Aコンバータ注文コード00838559品番MCP4921-E/P