Bahco レンチ ADJUST 3 合金鋼

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード00838586 品番ADJUST 3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様防爆なし 材質合金鋼 仕上Phosphate 材質(ハンドル)金属 レンチモンキーレンチmm 入数(個)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする