ARCOL(OHMITE)
ARCOL(OHMITE)の 電子部品(オンボード)
ARCOL(OHMITE)の 受動部品
ARCOL(OHMITE)の 受動部品その他関連用品
Arcol Ohmite 面実装抵抗, 1206 (3216M), 0.25W HVC1206Z1008KET
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00838620
品番
HVC1206Z1008KET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
仕様
●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:10%●定格電力:0.25W
RoHS指令(10物質対応)
対応