MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
24ビット アナログフロントエンドIC Microchip 2チャンネル 20ピン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
00838805
品番
MCP3911A0-E/SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●アプリケーション:音声認識、自動車、エネルギー測定及び電力測定、医療用及び電力モニタリング、ポータブル計器●ADC数:2●分解能:24ビット●サンプリングレート:125ksps●インターフェースタイプ:SPI●回路数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SSOP●ピン数:20●電源タイプ:単一電源●●動作供給電圧 Max:3.6 V●動作温度 Max:+125 ℃mm●MCP3911電力量測定IC
寸法(mm)
7.5×5.6×1.85
RoHS指令(10物質対応)
対応