セリン
セリンの エンドミル
セリンの 超硬エンドミル
セリンの スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 1刃
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
注文コード
00839125
品番
110-10
参考基準価格(税別)
¥30,340
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
25
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
10
刃数
1
材質
超硬