セリン
セリンの エンドミル
セリンの 超硬エンドミル
セリンの スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 1刃
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
14
注文コード
00839143
品番
110-14
参考基準価格(税別)
¥78,670
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
14
刃長(mm)
30
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
12
刃数
1
材質
超硬