HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 受動部品
HARWINの 受動部品その他関連用品
HARWIN MIL規格丸型コネクタ C90, シリーズ, 2極 C90-3106F10SL-4S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
00840379
品番
C90-3106F10SL-4S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
●極数: 2●コンタクトジェンダー: メス●定格電流: 13.0A●定格電圧: 500 → 0 V 、 700 → 0 V●シェルサイズ: 10●実装タイプ: ケーブルマウント●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP67●接合型: ネジ●コネクタサイズ: スタンダード●接続方向: ストレート●シリーズ: C90●動作温度 Min: -55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応