セリン
セリンの エンドミル
セリンの 超硬エンドミル
セリンの スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00840403
品番
104-10
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥26,268
販売価格(税別)
¥
23,880
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
25
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
10
刃数
2
材質
超硬