セリン
セリンの エンドミル
セリンの 超硬エンドミル
セリンの スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00840428
品番
104-16
参考基準価格(税別)
¥81,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
16
刃長(mm)
35
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
16
刃数
2
材質
超硬