NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 2DLCM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全143種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00840762
品番
2DLCM1.1
参考基準価格(税別)
¥14,120
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1.1
刃長(mm)
3
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
材質
超硬