NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 2DLCM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全143種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00840857
品番
2DLCM10
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
22
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
10
刃数
2
材質
超硬