HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 受動部品
HARWINの 受動部品その他関連用品
HARWIN 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00841097
品番
M80-4811005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
●極数: 10●行数: 2●ピッチ: 2mm●タイプ: 圧着コネクタ●接続方向: ストレート●結線方法: 圧着●シリーズ: M80