LITTELFUSE
LITTELFUSEの 電源(制御機器)
LITTELFUSEの 遮断
LITTELFUSEの ヒューズ
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 80A 定格電圧 80V dc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00841131
品番
157.5701.5801
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●定格電流: 80A●ヒューズタイプ: ヒューズストリップ●定格電圧: 80V dc●色: グレー、白●長さ: 82mm●幅: 22mm●高さ: 10.5mm●全体の寸法: 82×10.5×22mm●本体材質: セラミック●溶断速度: F●ヘビーデューティヒューズベース. 動作範囲: 50 A → 425 A @ 80 V dc (最大) ヘビーデューティヒューズベースによって素早く固定します
RoHS指令(10物質対応)
対応