INFINEON
INFINEONの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
INFINEONの インバータ
INFINEONの インバータその他関連用品
Cypress Semiconductor, CY62136FV30LL-45Z
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
00841246
品番
CY62136FV30LL-45ZSXI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
●メモリサイズ: 2Mbit●構成: 128k x 16●ワード数: 128k●1ワード当たりのビット数: 16bit●最大ランダムアクセス時間: 45ns
RoHS指令(10物質対応)
対応