NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 2DLCM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全143種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00841277
品番
2DLCM20
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
38
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
20
刃数
2
材質
超硬