Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 62mA, 125V ac/dc 0251.062MRT1L

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード00841438 品番0251.062MRT1L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
仕様●定格電流: 62mA●定格電圧: 125V ac/dc●溶断速度: FF●本体材質: セラミック●本体直径: 2.8mm●遮断容量最大電圧 R: 300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac●動作温度 Min: -55℃●シリーズ: 251℃●UL. リテルヒューズ 251 シリーズ 超速断型. リテルヒューズ 251 シリーズ超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計され、省スペースの超小型パッケージで提供されます。LCD モニタ、オーディオ / ビデオシステム、照明システム、医療機器などの用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする