HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 受動部品
HARWINの 受動部品その他関連用品
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 11mm R30-3001102
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
00841508
品番
R30-3001102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
●本体長さ: 11mm●呼び径: M3 x 0.5●ジェンダータイプ: オス/メス●材質: 真鍮●本体形: 六角●スタッド長さ: 6mm●六角ねじ二面幅: 5mm●表面処理: ニッケルめっき●M3オス / メスねじ六角黄銅製スペーサ。 本体全体が5 mm A/F、本体長: 11 mm、オススタッド: 6 mm ニッケルめっきで耐腐食
RoHS指令(10物質対応)
対応