HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 受動部品
HARWINの 受動部品その他関連用品
HARWIN 基板接続用ソケット 3 極 3mm 1 列 PCBマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(12個)
注文コード
00841806
品番
M300-MV10345M1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
仕様
●極数: 3●行数: 1●ピッチ: 3mm●タイプ: スルーボードコネクタ●実装タイプ: PCBマウント●接続方向: 垂直●結線方法: はんだ●シリーズ: M300