HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 受動部品
HARWINの 受動部品その他関連用品
HARWIN 基板接続用ソケット 6 極 3mm 2 列 PCBマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
注文コード
00842059
品番
M300-MV30645M1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
●極数: 6●行数: 2●ピッチ: 3mm●タイプ: スルーボードコネクタ●実装タイプ: PCBマウント●接続方向: 垂直●結線方法: はんだ●シリーズ: M300