HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 受動部品
HARWINの 受動部品その他関連用品
HARWIN 圧着工具 M20コネクタコンタクト Z20-320
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00842120
品番
Z20-320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
仕様
●製品タイプ: 圧着工具●使用: ハンド●併用可能製品: M20コネクタコンタクト●ラチェット: あり●M20-118圧着コンタクトと併用する場合は、品番681-2878 ; 681-2878 681-2878 を参照してください。. 2.54mm M20 Tooling. HARWIN M20手動工具は、ラチェットサイクルが固定されているため、正しい圧着形式で繰り返し使用することができます。