EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 2GEL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.4
注文コード
00842214
品番
2GEL1.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,390
この商品は
刃径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1.4
刃長(mm)
20
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
6
材質
K03
刃数
2