EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 2GEL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00842372
品番
GEL2+25
参考基準価格(税別)
¥331,500
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
25
刃長(mm)
80
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
25
材質
K03
刃数
2