HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 受動部品
HARWINの 受動部品その他関連用品
HARWIN IDCコネクタ 1.27mmピッチ 20極 2列 メス, Archer M50シリーズ, M50-3301042
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(34個)
注文コード
00842567
品番
M50-3301042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
●極数: 20●行数: 2●オス/メス: メス●ピッチ: 1.27mm●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●結線方法: 圧着●定格電流: 1A●表面処理:コンタクト: 金, ニッケルの上に錫●シリーズ: Archer M50●動作温度 Min: -40.0℃●動作温度 Max: 105.0℃●定格電圧: 1.0 kV ac●ハウジング材質: PBT●2列メスIDCコネクタ、極性付き - 20極(10 + 10)。 コンタクト部分は金仕上げ、終端部はスズ仕上げ。 0.635 mmピッチ、30 AWGのリボンケーブル用。
RoHS指令(10物質対応)
対応