Fluke
Flukeの 電子部品(オンボード)
Flukeの 受動部品
Flukeの 受動部品その他関連用品
Fluke 0.64 mmコネクタテストリード 45 V ac, 60V dc, 黒, 150mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00842856
品番
4741-6-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●リード長: 150mm●定格電流: 3A●色: 黒●定格電圧: 45 V ac, 60V dc●コネクタ A ジェンダー: オス●コネクタ B ジェンダー: オス●コネクタ A 向き: 直線●コネクタ B 向き: 直線●コンタクト材質: ベリリウム銅●動作温度 Max: +50℃