NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 2GS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.3
注文コード
00842914
品番
2GS0.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
0.3
刃長(mm)
0.6
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬
刃数
2