NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 2GS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全78種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00842993
品番
2GS1
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1
刃長(mm)
2.5
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
刃数
2